Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - VG! Espressoautomat 1T 0.95L 1450W 15bar 6Portionen schwarz

JURA
kopierenkopieren
JURA - VG! Espressoautomat 1T 0.95L 1450W 15bar 6Portionen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15505

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1450 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Spannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917155057

Sonepar Artikelnummer

121066690

Hersteller Artikelnummer

15505

Hersteller Typ

ONO COFFE BLACK (EA)

Hersteller Artikel Nr.:

15505

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1450 W

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

230 V

Fassungsvermögen:

950 ml

Integriertes Mahlwerk:

Ja

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

243 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

461 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

4.750 kg

Die perfekte Eintassenmaschine für alle, die Kaffee lieben, Wert auf hohe Qualität legen und auf die Umwelt achtgeben. Die ONO ist mehr als eine Kaffeemaschine: sie bietet Ihnen wahrhaft einzigartige Momente des Kaffeegenusses.