Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - VG! Kaffeemühle elektr. 150W 105g 7Stufen schwarz

JURA
kopierenkopieren
JURA - VG! Kaffeemühle elektr. 150W 105g 7Stufen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25048

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja

  • Grundfarbe - schwarz

  • Feineinstellung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917250486

Sonepar Artikelnummer

121066691

Hersteller Artikelnummer

25048

Hersteller Typ

KAFFEEMÜHLE P.A.G. BLACK (EA)

Hersteller Artikel Nr.:

25048

Ausführung:

Kaffeemühle

Abnehmbarer Auffangbehälter:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Feineinstellung:

Ja

Breite:

144 mm

Höhe:

249 mm

Tiefe:

196 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.600 kg

Die Premium-Kaffeemühle mit dem Professional Aroma Grinder (P.A.G.) von JURA sorgt jederzeit auf Knopfdruck exakt für die gewünschte Menge frisch gemahlenen Kaffees. Das Mahlwerk, eine Schlüsselkomponente modernster Vollautomaten-Technologie, lässt keine Wünsche offen.