Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - VG! Kaffeevollaut. 2T. 27.1cm P.E.P. Milchsyst.HP1 Disp. sw

JURA
kopierenkopieren
JURA - VG! Kaffeevollaut. 2T. 27.1cm P.E.P. Milchsyst.HP1 Disp. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15493

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917154937

Sonepar Artikelnummer

121051470

Hersteller Artikelnummer

15493

Hersteller Typ

ENA 8 (EC) FULL METROPOLITAN BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

15493

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1450 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.1 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

125 g

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

271 mm

Höhe:

323 mm

Tiefe:

445 mm

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.400 kg

Kaffeevollautomat, kompakt, Professional Aroma Grinder, 2.8”-Touch-Farbdisplay, 15 Kaffeespezialitäten (inkl. Milch-/ Milchschaumspezialitäten), Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk möglich, Sender nicht im Lieferumfang, One-Touch-Lungo-Funktion, 1.1 l Wassertank, 125 g Bohnenbehälter, integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, variable Brüheinheit 6 – 10 g, 15 bar, 1 Thermoblock-Heizsystem, Filterpatrone: CLARIS Smart, programmierbare Kaffeestärke (10 Stufen), Brühtemperatur (3 Stufen), Heißwassertemperatur (3 Stufen), Energiesparmodus (E.S.M.©), programmierbare Ausschaltzeit, Kaffeesatzbehälter für 10 Portionen, Maße (B x H x T) 27.1 x 32.3 x 44.5 cm