JURA - VG! Kaffeevollautomat 1T . P.E.P Display inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15696
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 1450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917156962
Sonepar Artikelnummer
121153738
Hersteller Artikelnummer
15696
Hersteller Typ
ENA 5 NIGHT INOX
Hersteller Artikel Nr.:
15696
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
1450 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
1.1 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
125 g
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Nein
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Kaffeepulverschacht:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
271 mm
Höhe:
323 mm
Tiefe:
445 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
11.320 kg


