Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.A.G. Disp sw

JURA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15856

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85167100

  • Gewicht - 8.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917158560

Sonepar Artikelnummer

121396852

Hersteller Artikelnummer

15856

Hersteller Typ

C3 Piano Inox (EA)

Hersteller Artikel Nr.:

15856

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

8.800 kg

Die JURA C3 ist ein Kaffeevollautomat für die Zubereitung von Schwarzkaffeespezialitäten. Das Gerät verfügt über eine Full-Size-Brüheinheit sowie das Mahlwerk Professional Aroma Grinder (P.A.G.), welches eine gleichmäßige Mahlung der Kaffeebohnen unterstützt. Der Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.) optimiert die Extraktionszeit und trägt zu einer gleichmäßigen Aromaentfaltung bei. Die variable Brüheinheit mit einer Kapazität von 5 bis 16 g ermöglicht unterschiedliche Dosierungen je nach gewünschter Kaffeeintensität. Die Bedienung erfolgt über ein Easy Control Panel mit vier Tasten. Einstellungen wie Kaffeewassermenge, Kaffeestärke (3 Stufen), Mahlgrad (7 Stufen) und Brühtemperatur (3 Stufen) können individuell angepasst werden. Optional ist eine Verbindung über Wi-Fi Connect möglich. In Kombination mit der App J.O.E. können Geräteeinstellungen verwaltet und angepasst werden. Das Gerät verfügt über ein Design mit konvex-konkav geformter Front sowie Elementen im Wellendesign bei Wassertank und Tassenplattform. Technische Merkmale: - Anzahl der Spezialitäten: 4 - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 80–110 mm - Füllmenge Wassertank: 1,6 l - Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 200 g - Kaffeesatzbehälter: bis zu 16 Portionen - Pumpendruck: 15 bar - Heizsystem: Thermoblock Das Gerät ist mit integrierten Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogrammen ausgestattet und unterstützt die automatische Filtererkennung (CLARIS Smart+). Die Hygienestandards sind TÜV-zertifiziert. Zur Energieeinsparung stehen ein Energiesparmodus (E.S.M.©), eine programmierbare Ausschaltzeit sowie ein Netzschalter (Zero-Energy Switch) zur Verfügung.