JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.A.G. MilchSysHP1 Disp sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15828
Anschlusswert - 1450 W
Volumen des Wassertanks - 1.9 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen) - 16
Fassungsvermögen Bohnenbehälter - 280 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917158287
Sonepar Artikelnummer
121388730
Hersteller Artikelnummer
15828
Hersteller Typ
E6 Dark Inox (ED)
Hersteller Artikel Nr.:
15828
Anschlusswert:
1450 W
Volumen des Wassertanks:
1.9 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
16
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
280 g
Spannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Ja
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
11.800 kg


