Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.A.G. MilchSysHP1 Disp sw

JURA
kopierenkopieren
JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.A.G. MilchSysHP1 Disp sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15642

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85167100

  • Gewicht - 11.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917156429

Sonepar Artikelnummer

121388731

Hersteller Artikelnummer

15642

Hersteller Typ

E6 Piano Black (ED)

Hersteller Artikel Nr.:

15642

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

11.800 kg

''Die JURA E6 Piano Black (ED) ist ein Kaffeevollautomat für den privaten Einsatz, der eine vielseitige Zubereitung von Kaffeespezialitäten ermöglicht. Das Gerät kombiniert zwei Genusswelten: Hot Brew für klassische Heißgetränke sowie Light Brew für aromatisch‑milde Ready‑to‑Drink‑Kaffees. Das integrierte Professional Aroma‑Mahlwerk P.A.G.2 sorgt für eine gleichmäßige Vermahlung der Kaffeebohnen und unterstützt eine optimale Aromaextraktion. Der Vollautomat bereitet insgesamt 17 Kaffeespezialitäten zu, darunter Espresso, Kaffee, Cappuccino sowie Heißwasser. Die Easy‑Cappuccino‑Funktion ermöglicht die komfortable Zubereitung von Milchkaffeespezialitäten mit feinporigem Milchschaum. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen überwachten Pulverschacht für gemahlenen Kaffee, der auch den Einsatz von entkoffeiniertem Kaffee erlaubt. Die Bedienung erfolgt über ein klar strukturiertes 3,5‑Zoll‑Farbdisplay mit Tastenbedienung. Umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten wie einstellbare Kaffeestärke, Mahlgrad, Brühtemperatur sowie Milch‑ und Wassermengen erlauben die Anpassung an persönliche Präferenzen. Die E6 Piano Black ist mit der J.O.E.‑App kompatibel und kann optional über Wi‑Fi mit dem Heimnetzwerk verbunden werden. Der integrierte Coffee Timer ermöglicht die zeitgesteuerte Zubereitung von Kaffeespezialitäten. Für eine einfache Wartung und dauerhaft hohe Hygiene sorgt der Quality Assistant mit Pflegehinweisen. Automatische Spül‑, Reinigungs‑ und Entkalkungsprogramme, die Filterpatrone CLARIS Smart+ sowie eine überwachte Restwasserschale gewährleisten einen hygienischen Betrieb. Das Gehäuse in Piano Black mit Hochglanz‑Frontpanels, verchromten Details und Tassenbeleuchtung verleiht dem Gerät ein zeitlos elegantes Erscheinungsbild.''