Startseite
Nicht rückgabefähig

JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.A.G. MilchSysHP1 Disp sw

JURA
kopierenkopieren
JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.A.G. MilchSysHP1 Disp sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15802

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85167100

  • Gewicht - 10.670 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917158027

Sonepar Artikelnummer

121388733

Hersteller Artikelnummer

15802

Hersteller Typ

E6 Full Black (EC)

Hersteller Artikel Nr.:

15802

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

10.670 kg

''Die JURA E6 Full Black (EC) ist ein kompakter Kaffeevollautomat zur Zubereitung beliebter Kaffeespezialitäten im privaten Umfeld. Der Fokus liegt auf klassischem Kaffeegenuss sowie der komfortablen Zubereitung von Cappuccino und weiteren Milchkaffeevarianten. Das integrierte Professional Aroma‑Mahlwerk sorgt für ein gleichmäßiges Mahlergebnis und unterstützt eine intensive Aromabildung. Das Gerät bietet 11 individuell programmierbare Kaffeespezialitäten. Dank der Easy‑Cappuccino‑Funktion wird feinporiger Milchschaum automatisch erzeugt. Der Puls‑Extraktionsprozess (P.E.P.) optimiert die Extraktionszeit, insbesondere bei kurzen Spezialitäten wie Espresso. Zusätzlich steht ein Pulverschacht für gemahlenen Kaffee zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt über ein 2,8‑Zoll‑Farbdisplay in Kombination mit Tastensteuerung. Nutzer können Kaffeestärke, Wassermenge, Milchmenge sowie Brühtemperatur individuell einstellen. Die E6 Full Black ist mit der J.O.E.‑App kompatibel und lässt sich optional in ein Wi‑Fi‑Heimnetzwerk einbinden. Hygienefunktionen wie das integrierte Spül‑, Reinigungs‑ und Entkalkungsprogramm sowie die automatische Filtererkennung mit CLARIS Smart+ sorgen für einen hygienischen Betrieb. Energieeffiziente Funktionen wie Energiesparmodus, programmierbare Abschaltzeit und Zero‑Energy‑Switch reduzieren den Stromverbrauch. Das schlichte, komplett schwarze Design unterstreicht den funktionalen Charakter des Geräts.''