Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.A.G. MilchSysHP1 Disp ws

JURA
kopierenkopieren
JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.A.G. MilchSysHP1 Disp ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15810

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85167100

  • Gewicht - 11.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917158102

Sonepar Artikelnummer

121388732

Hersteller Artikelnummer

15810

Hersteller Typ

C9 Piano White (EA)

Hersteller Artikel Nr.:

15810

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

11.500 kg

''Die JURA C9 Piano White (EA) ist ein kompakter Kaffeevollautomat mit erweitertem Funktionsumfang zur Zubereitung von insgesamt 17 Kaffeespezialitäten. Das Gerät vereint zwei Genusswelten: klassische Hot‑Brew‑Spezialitäten und aromatisch‑milde Light‑Brew‑Getränke. Drei Brühprozesse und eine Full‑Size‑Brüheinheit sorgen für eine gleichbleibend hohe Getränkequalität. Zum Getränkeangebot zählen unter anderem Espresso, Kaffee, Flat White, Cortado, Espresso Macchiato sowie milde Light‑Brew‑Spezialitäten. Das professionelle Aroma‑Mahlwerk gewährleistet eine gleichmäßige Vermahlung der Bohnen. Über zahlreiche Einstellmöglichkeiten lassen sich Kaffee‑, Milch‑ und Wassermengen sowie die Brühtemperatur individuell anpassen. Ein separater Pulverschacht erlaubt die Verwendung von gemahlenem Kaffee. Die Bedienung erfolgt über ein integriertes 2,8‑Zoll‑Farbdisplay mit benutzerfreundlicher Menüführung. Die C9 ist optional mit Wi‑Fi Connect ausstattbar und mit der J.O.E.‑App kompatibel, wodurch zusätzliche Personalisierungs‑ und Komfortfunktionen nutzbar sind. Das Design orientiert sich an der Premiumklasse von JURA und zeichnet sich durch wellenförmige Strukturen am Wassertank, eine verchromte Tassenplattform sowie eine elegante Piano‑White‑Front aus. Hygienefunktionen wie automatische Filtererkennung, CLARIS Smart+ Filter, integrierte Reinigungsprogramme und TÜV‑zertifizierte JURA‑Hygiene gewährleisten einen sicheren und sauberen Betrieb. Energiesparfunktionen runden die Ausstattung ab.''