JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.A.G. MilchsysHP3 Disp piano-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15745
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 12.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917157457
Sonepar Artikelnummer
121387275
Hersteller Artikelnummer
15745
Hersteller Typ
E8 Piano Black (ED)
Hersteller Artikel Nr.:
15745
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
12.400 kg
''Die E8 Piano Black (ED) ist ein Kaffeevollautomat der fünften Generation mit drei Genusswelten: Hot Brew, Light Brew und Sweet Foam. Insgesamt stehen 27 Kaffeespezialitäten zur Auswahl. Der integrierte Light Extraction Process ermöglicht leichte, bei ca. 60 °C extrahierte Getränke, während Hot Brew für klassische Intensität sorgt. Die Sweet‑Foam‑Funktion ergänzt beide Varianten um zusätzliche Geschmacksnuancen. Die Maschine verfügt über intelligente Funktionen wie den Coffee Timer, mit dem Getränke über die J.O.E.‑App geplant und frisch zubereitet werden können. Der Quality Assistant unterstützt die Konstanz der Kaffeequalität und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Zu den technischen Ausstattungsmerkmalen gehören ein höhenverstellbarer Kaffee‑, Cappuccino‑ und Heißwasserauslauf, ein 1,9‑Liter‑Wassertank, ein 280‑g‑Bohnenbehälter sowie ein Kaffeesatzbehälter für 16 Portionen. Die E8 besitzt Hochglanz-Frontpanels, Tassenbeleuchtung sowie ein 3,5‑Zoll‑Tasten‑Farbdisplay. Programmieroptionen umfassen Kaffeewassermenge, Kaffeestärke (10 Stufen), Mahlgrad (7 Stufen), Brühtemperatur (3 Stufen), Milch- und Milchschaummengen sowie Heißwassertemperatur. Hygienefunktionen umfassen automatische Filtererkennung, CLARIS Smart+ Filtertechnologie, automatische Milchsystemreinigung, Reinigungs‑ und Entkalkungsprogramme sowie eine überwachte Restwasserschale. Energiesparfunktionen wie E.S.M., Zero‑Energy‑Switch und programmierbare Ausschaltzeiten sind integriert. Das Gerät arbeitet mit einem P.A.G.2‑Mahlwerk, Puls‑Extraktionsprozess, variabler Brühgruppe (5–16 g), 15‑bar‑Pumpe und Thermoblock. Maße: 27 × 34,8 × 44,6 cm, Gewicht 10 kg.''


