JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.E.P. 1.6l 200g MilchsysHP1/CX1 Disp platin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15853
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 11.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917158539
Sonepar Artikelnummer
121410621
Hersteller Artikelnummer
15853
Hersteller Typ
C9 PLATIN (EA)
Hersteller Artikel Nr.:
15853
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
11.550 kg
Sie beeindruckt mit Hot Brew und Light Brew und zaubert vollmundige bis luftig-leichte Kaffeearomen in die Tasse. Die C9 meistert mit dem professionellen Aroma-Mahlwerk, drei Brühprozessen und der Full-Size-Brüheinheit 17 Kaffeespezialitäten. Ihre Auswahl umfasst beliebte Klassiker und die Trendspezialitäten Flat White, Cortado und Espresso Macchiato. Den ultimativen Ready-to-Drink-Genuss offeriert sie mit aromatisch-milden Light-Brew-Spezialitäten. Die innovativen Technologien der C9 erlauben es, Aroma, Kaffee- und Milchmenge sowie die Temperatur individuell einzustellen. Für den koffeinfreien Genuss bietet sich der Pulverschacht an, der unkompliziert über das Menü aktiviert wird. Ausgestattet mit einem optional erhältlichen Wi-Fi Connect, ist die vollautomatische Kaffeemaschine kompatibel mit J.O.E.. Die App vereinfacht benutzerspezifische Einstellungen und bietet zusätzliche Funktionen an. Das Design der kompakten C9 lehnt sich an die Premium-Klasse von JURA an. Wellenförmige Strukturen prägen den Wassertank sowie die verchromte Tassenplattform. Die konvex-konkave Front strahlt Eleganz und Klasse aus und integriert das 2,8-Zoll-Farbdisplay harmonisch ins Gesamtbild.


