JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.E.P. 1.9l 280g MilchSysHP1/CX3 Disp sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15643
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 11.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917156436
Sonepar Artikelnummer
121410627
Hersteller Artikelnummer
15643
Hersteller Typ
E6 PIANO WHITE (ED)
Hersteller Artikel Nr.:
15643
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
11.800 kg
Funktional und vielseitig: Die E6 eröffnet zwei Genusswelten – Hot Brew für klassische Kaffeemomente und Light Brew für den milden, aromatischen Ready-to-Drink-Genuss. Ausgestattet mit dem professionellen Aroma-Mahlwerk P.A.G.2 entfaltet sie die Kaffeearomen optimal – und bringt die feinen Nuancen in die Tasse. Während die Easy-Cappuccino-Funktion Spezialitäten mit Milch ausgewogen zubereitet, ermöglicht der überwachte Pulverschacht zusätzliche Varianten wie entkoffeinierten Kaffee. Dank des klar strukturierten Bedienkonzepts, des 3,5-Zoll-Farb-displays und der Kompatibilität mit J.O.E. garantiert die E6 eine intuitive Nutzerführung. Einen erstklassigen Start in den Tag schafft der Coffee Timer* – er bereitet Schwarzkaffee-Spezialitäten punktgenau zum gewünschten Zeitpunkt zu: frisch gemahlen, nicht gekapselt. Für mühelose Pflege und lang anhaltende Freude sorgt der Quality Assistant – mit wertvollen Pflegehinweisen zu Filterwechsel, Frischwasser und mehr. Die E6 zeichnet eine zeitlose Eleganz aus. Sie besticht durch eine klare Formensprache, hochwertige Materialien und eine präzise Linienführung. Form und Funktion verschmelzen zu einem Design, das moderne Klarheit und höchste Qualität ausstrahlt. Eine Kombination, die in jeder Umgebung Akzente setzt. *Um die Vorteile von J.O.E. inklusive Coffee Timer nutzen zu können, ist der optional erhältliche Wi-Fi Connect V2 erforderlich.


