JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.E.P. 1.9l 280g MilchsysHP3/CX3 Disp dsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15741
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 12.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917157419
Sonepar Artikelnummer
121410620
Hersteller Artikelnummer
15741
Hersteller Typ
E10 DIAMOND BLACK (EA)
Hersteller Artikel Nr.:
15741
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
12.030 kg
Sie präsentiert sich mit 4 Genusswelten und bereichert die E-Linie mit kalt extrahierten Kaffeespezialitäten. Die E10 erfüllt beinahe jeden Wunsch, von Hot Brew über Cold Brew bis hin zum Light Brew, dem ultimativen Ready-to-Drink-Genuss. Versüßt und abgerundet wird das Weltenkonzept der E10 mit der Sweet-Foam-Funktion. Nicht weniger als fünf Brühprozesse machen ihre Expertise aus, mit der sie 36 Kaffeespezialitäten zum Genuss vollendet. Im Bedienkonzept zeigt sich die Virtuosin der E-Linie mit größtem Komfort. Das 3,5-Zoll-Display mit seitlichen Tasten lädt ein, die unterschiedlichen Welten mit eingängigem Farbkonzept zu entdecken. Die E10 fasziniert außerdem mit intelligenter Technologie wie dem Coffee Timer. Dank ihm lässt sich der Morgenkaffee über die App J.O.E. programmieren und direkt nach dem Aufstehen frisch gemahlen und automatisch zubereitet genießen.* Für die täglichen Routinen und das gewisse Extra an Nachhaltigkeit präsentiert sich die neue Generation der JURA-Vollautomaten mit dem Quality Assistant. Er sorgt für eine noch bessere Kaffeequalität und hilft, das Maschinenleben zu verlängern. In ihrer Farbauswahl strahlt die E10 edel und präsentiert sich mit besonderem Charakter. Sie positioniert sich mit nur 27-cm-Breite auch in kleineren Küchen mit eindrucksvoller Wirkung, im Design wie im Erleben. * Um die Vorteile von J.O.E. inklusive Coffee Timer nutzen zu können, ist der optional erhältliche Wi-Fi Connect V2 erforderlich.


