JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.E.P. 1.9l 280g MilchsysHP3/CX3 Disp WiFi osw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15775
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 12.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917157754
Sonepar Artikelnummer
121410619
Hersteller Artikelnummer
15775
Hersteller Typ
S10 OBSIDIAN BLACK (EA)
Hersteller Artikel Nr.:
15775
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
12.900 kg
Ausdrucksstarkes Design, modernste Technologie und intuitive Bedienung: Die S10 setzt im Premium-Mid-Segment klare Maßstäbe. Ihre 27-cm-Breite und die klare Linienführung prägen ihre Eleganz – unterstrichen von erlesenen Materialien. Tassenplattform und Bohnenbehälterdeckel aus massivem Zinkdruckguss vollenden das Gesamtbild mit spürbarer Wertigkeit. Die Vielfalt der S10 zeigt sich in vier Genusswelten und 45 Spezialitäten – von klassischen Hot Brew-Kreationen wie Espresso und Latte Macchiato bis zu Light Brew, Cold Brew und Sweet Foam. Zusätzlich sorgt ein neuentwickeltes Extraktionsverfahren für ein intensives Cold Brew Erlebnis. Langsam zubereitet entwickelt der Intense Cold Brew Tropfen für Tropfen seine charakteristische Tiefe. Das Präzisionsmahlwerk P.A.G.2+ mit Aroma-Kontrolle garantiert eine exakte Mahlung, zeichnet ein klares Geschmacksprofil und bringt die feinen Nuancen jeder Spezialität zur Geltung. Logische Bedienfunktionen, persönliche Profile und das Coffee Eye gestalten das Nutzererlebnis und runden so das Gesamtkonzept des Premium-Mid-Vollautomaten ab


