Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.E.P. 2.4l 280g MilchsysHP3/CX3 Disp WiFi osw

JURA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15836

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85167100

  • Gewicht - 15.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917158362

Sonepar Artikelnummer

121410617

Hersteller Artikelnummer

15836

Hersteller Typ

Z10 OBSIDIAN BLACK (EC)

Hersteller Artikel Nr.:

15836

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

15.800 kg

Hot Brew, Light Brew, Cold Brew und Sweet Foam – die Z10 vereint 51 Kaffeespezialitäten in 4 Genusswelten. Von Espresso und Cappuccino bis zu aktuellen Trendgetränken zeigt sich ihre Auswahl außergewöhnlich. Besondere Akzente setzen Mocaccino und feiner Schokoschaum. Mit dem Präzisionsmahlwerk P.R.G.2+, fünf Brühprozessen und dem smarten Quartett aus Coffee Timer, Koffeinregler, Milk Assistant und Quality Assistant entsteht ein Kaffeeerlebnis, das präzise abgestimmt, komfortabel und intuitiv ist. Auch visuell präsentiert sich die Z10 einzigartig: Obsidian Black, angelehnt an tiefschwarzes vulkanisches Glas, verleiht dem Design Tiefe und eine zeitlose Eleganz. In Verbindung mit der konvex konkaven Front, der Tassenplattform aus massivem Zinkdruckguss und dem 5''-Touchscreen-Farbdisplay entsteht ein stilvoller Gesamteindruck mit zeitloser Ästhetik.