JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.E.P Disp. Piano-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15599
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 1450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917155996
Sonepar Artikelnummer
121230839
Hersteller Artikelnummer
15599
Hersteller Typ
C3 PIANO BLACK (EA)
Hersteller Artikel Nr.:
15599
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
1450 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
1.6 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
200 g
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
260 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
437 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
10.710 kg


