Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T. P.E.P. Disp. piano-sw

JURA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15435

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1450 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917154357

Sonepar Artikelnummer

120930423

Hersteller Artikelnummer

15435

Hersteller Typ

E4 PIANO BLACK (EA)

Hersteller Artikel Nr.:

15435

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1450 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.9 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

280 g

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

280 mm

Höhe:

346 mm

Tiefe:

444 mm

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.800 kg

Kaffeevollautomat, Professional Aroma Grinder, Symboldisplay, 5 Kaffeespezialitäten, Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk möglich, Sender nicht im Lieferumfang, 1.9 l Wassertank, 280 g Bohnenbehälter, integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, variable Brüheinheit 5 – 16 g, 15 bar, 1 Thermoblock-Heizsystem, Filterpatrone: CLARIS Smart, programmierbare Kaffeestärke (3 Stufen), Energiesparmodus (E.S.M.©), programmierbare Ausschaltzeit, Kaffeesatzbehälter für 16 Portionen, Maße (B x H x T) 28 x 34.6 x 44.4 cm