JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T. P.E.P. Disp. piano-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15433
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 1450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917154333
Sonepar Artikelnummer
120930422
Hersteller Artikelnummer
15433
Hersteller Typ
E4 PIANO WHITE (EA)
Hersteller Artikel Nr.:
15433
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
1450 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
1.9 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
280 g
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
weiß
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Nein
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Kaffeepulverschacht:
Nein
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
280 mm
Höhe:
346 mm
Tiefe:
444 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
9.800 kg


