JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.E.P. MilchsysHP3 Disp WiFi midn-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15712
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 1450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917157129
Sonepar Artikelnummer
121366605
Hersteller Artikelnummer
15712
Hersteller Typ
E8 MIDNIGHT SILVER (ED)
Hersteller Artikel Nr.:
15712
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
1450 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
1.9 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
280 g
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Silber
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Ja
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
270 mm
Höhe:
348 mm
Tiefe:
446 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
12.400 kg


