JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.E.P. Milchsyst.HP3 Disp grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15743
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 12.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917157433
Sonepar Artikelnummer
121399730
Hersteller Artikelnummer
15743
Hersteller Typ
E10 ONYX GREY (EA)
Hersteller Artikel Nr.:
15743
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
12.030 kg
Die E10 führt mit beeindruckenden 36 Kaffeespezialitäten durch ihre Genusswelten. Sie brüht heiße Klassiker und extrahiert Cold-Brew-Spezialitäten authentisch – mit kaltem Wasser, pulsierend und unter hohem Druck. Die dritte Genusswelt überzeugt mit luftig-leichtem Geschmack und bietet den wohltemperierten Ready-to-Drink-Genuss, den Light Brew. Mit weniger Kaffee und bei einer Brühtemperatur von ca. 60 °C zubereitet, schmeichelt er mit eigenständigem Geschmacksprofil. Das Können der E10 vollendet die Sweet-Foam-Funktion, die der vierten Genusswelt mit subtil gesüßtem Milchschaum die Krone aufsetzt. Die E10 bietet den Bedienkomfort der neuen JURA-Generation: Dank Coffee Timer und J.O.E. steht der Morgenkaffee direkt nach dem Aufstehen bereit und lädt zum Start in den Tag ein. * Der Quality Assistant gestaltet die Pflege der E10 ressourcenschonend und garantiert maximale Hygiene für maximalen Genuss. Kaffeeenthusiasten navigieren bequem über das 3,5-Zoll-Farbdisplay durch die Genusswelten, die sich farblich unterscheiden und für eine elegante Orientierung sorgen. Auch beim Verwenden von gemahlenem Kaffee zeigt sich die E10 bedienungsfreundlich: Sie erkennt den gefüllten Pulverschacht und passt die Zubereitung automatisch an. Das Design der E-Linie ist ikonisch und die Liebe zum Detail augenscheinlich: Die E10 zeigt ihre Präzision in der Verarbeitung hochwertiger Materialien, in ihrer Linienführung, dem 3,5-Zoll-Display mit seitlichen Tasten und der Breite von nur 27 cm. In der Wahl ihrer Farbe strahl sie zeitlose Eleganz und geheimnisvolle Präsenz aus. Erstklassiger Kaffeegenuss ist das Ergebnis bester Zutaten und perfekter Zubereitung. Damit die E10 jede Spezialität von der ersten Tasse an meistert, ist sie mit einem Mahlwerk P.A.G.2+ ausgestattet. Das P.A.G.2+ steht für konstante Leistung und hohe Lebensdauer. Es kehrt nach jeder Zubereitung in seine entspannte Position zurück, lässt sich jederzeit verstellen und mahlt den Kaffee exakt und spezifisch für jede Zubereitung. Das Plus der Aroma-Kontrolle überwacht die Mahlgradeinstellung und sorgt für ein charakteristisches Kaffeearoma.


