JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T. P.E.P Milchsyst.HP3 Disp. piano-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15482
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 1450 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917154821
Sonepar Artikelnummer
121133925
Hersteller Artikelnummer
15482
Hersteller Typ
S8 PIANO BLACK (EB)
Hersteller Artikel Nr.:
15482
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
1450 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
1.9 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
280 g
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Ja
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Kaffeepulverschacht:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
280 mm
Höhe:
348 mm
Tiefe:
446 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
12.290 kg


