JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T. P.E.P. Milchsyst.HP3 Disp. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15478
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 2300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917154784
Sonepar Artikelnummer
121022098
Hersteller Artikelnummer
15478
Hersteller Typ
GIGA 10 DIAMOND BLACK (EA)
Hersteller Artikel Nr.:
15478
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
2300 W
Heizsystem:
Thermoblock-System
Volumen des Wassertanks:
2.6 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
280 g
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Ja
Schnelldampf:
Nein
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
320 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
496 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
21.700 kg


