JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.R.G. MilchsysHP3 Disp WiFi diamond-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15615
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 15.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917156153
Sonepar Artikelnummer
121387273
Hersteller Artikelnummer
15615
Hersteller Typ
Z10 Diamond Black (EB)
Hersteller Artikel Nr.:
15615
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
15.670 kg
''Die Kaffeemaschine Z10 Diamond Black (EB) ist ein Premium-Vollautomat mit vier Genusswelten (Hot, Light, Cold und Sweet) und insgesamt 51 auswählbaren Kaffeespezialitäten. Das Gerät verfügt über ein präzises P.R.G. 2+ Mahlwerk, das eine optimale Anpassung an die jeweilige Spezialität ermöglicht. Fünf verschiedene Brühprozesse unterstützen eine breite Bandbreite an Geschmacksprofilen, darunter klassische Heißgetränke, leichte Extraktionen sowie kalt extrahierte Spezialitäten. Zu den weiteren Funktionen gehören Sweet-Foam‑Optionen, Schoko‑Milchschaum‑Produkte, ein Koffeinregler, der Coffee Timer sowie eine aktive Bohnenüberwachung. Die Maschine stellt automatisch zwischen Milch und Milchschaum um und bietet Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) sowie eine integrierte Aroma‑Kontrolle. Der Z10 ist WLAN‑fähig und wird inklusive Wi‑Fi‑Connect‑Sender geliefert. Ein höhen- und breitenverstellbarer Kombiauslauf, ein 2,4‑Liter‑Wassertank, ein Bohnenbehälter mit 280 g Fassungsvermögen sowie ein Kaffeesatzbehälter für bis zu 20 Portionen sind integriert. Das Gerät besitzt eine 2K‑Front, Tassen- und Wassertankbeleuchtung sowie ein 4,3‑Zoll‑Touch-Farbdisplay. Umfassende Programmiermöglichkeiten für Wassermenge, Kaffeestärke, Mahlgrad, Brühtemperatur und Milchschaum stehen zur Verfügung. Hygienefunktionen wie Milk Assistant, Quality Assistant, automatische Filtererkennung, automatische Milchsystemreinigung sowie ein integriertes Spül‑, Reinigungs‑ und Entkalkungsprogramm sind vorhanden. Energiestandards wie E.S.M., Zero‑Energy‑Switch und programmierbare Ausschaltzeiten unterstützen einen sparsamen Betrieb. Die Maschine arbeitet mit einer variablen Brühgruppe (5–16 g), einer 15‑bar‑Pumpe, einem Thermoblock sowie dem Puls‑Extraktionsprozess (P.E.P.). Maße: 32 × 36,3 × 47 cm, Gewicht 12 kg.''


