JURA - VG! Kaffeevollautomat 2T P.R.G. MilchsysHP3 Disp WiFi diamond-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15619
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 15.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917156191
Sonepar Artikelnummer
121387274
Hersteller Artikelnummer
15619
Hersteller Typ
Z10 Diamond White (EB)
Hersteller Artikel Nr.:
15619
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
15.800 kg
''Die Z10 Diamond White (EB) ist ein Kaffeevollautomat mit vier Genusswelten (Hot, Light, Cold und Sweet) und bietet insgesamt 51 Kaffeespezialitäten. Das integrierte P.R.G. 2+ Präzisionsmahlwerk ermöglicht eine exakte Anpassung an die gewählte Spezialität. Fünf Brühprozesse unterstützen vielfältige Extraktionsarten, einschließlich leichter und kalt extrahierter Varianten. Die Maschine bietet eine erweiterte Sweet‑Foam‑Funktion sowie Schoko‑Milchschaum‑Optionen. Zu den smarten Funktionen zählen ein Koffeinregler, der Coffee Timer, eine automatische Milch/Milchschaum-Umschaltung sowie eine aktive Bohnenüberwachung. Die Z10 ist WLAN‑fähig und wird mit Wi‑Fi‑Connect‑Sender ausgeliefert. Ein verstellbarer Kombiauslauf, ein 2,4‑Liter‑Wassertank, ein 280‑g‑Bohnenbehälter sowie ein Kaffeesatzbehälter für 20 Portionen sind integriert. Sie verfügt über ein 4,3‑Zoll‑Touch-Farbdisplay sowie umfangreiche Programmieroptionen für Wassermenge, Kaffeestärke, Mahlgrad, Milchmenge, Temperaturen und weitere Parameter. Für die Hygiene sind Milk Assistant, Quality Assistant, automatische Filtererkennung, automatische Milchsystemreinigung sowie Reinigungs‑ und Entkalkungsprogramme vorhanden. Energiesparfunktionen wie E.S.M., Zero‑Energy‑Switch und eine programmierbare Ausschaltzeit unterstützen den effizienten Betrieb. Die Maschine arbeitet mit einer variablen Brühgruppe (5–16 g), 15‑bar‑Pumpe, Thermoblock, Puls‑Extraktionsprozess und auswechselbarem Milchauslauf (HP3/CX3). Maße: 32 × 36,3 × 47 cm, Gewicht 12 kg.''


