JURA - VG! Kaffeevollautomat B=19cm 2T P.E.P. 0.8l 140g MilchsysHP4/CX4 Disp sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15736
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 11.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917157365
Sonepar Artikelnummer
121410622
Hersteller Artikelnummer
15736
Hersteller Typ
A8 PIANO BLACK (EA)
Hersteller Artikel Nr.:
15736
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
11.770 kg
Schmal. Einfach. Frisch gemahlen, nicht gekapselt. Die A8 bringt echten Premium-Kaffeegenuss dorthin, wo Platz kostbar ist. Mit nur 19 cm ist sie die schmalste Full-Size-Kaffeemaschine von JURA – entwickelt für alle, die keine Kompromisse zwischen Design, Vielfalt und Kaffeequalität machen möchten. Ob Hot Brew Espresso am Morgen, Cappuccino am Nachmittag oder ein milder Light Brew zwischendurch: Die A8 bereitet bis zu 18 Spezialitäten auf Knopfdruck zu – frisch gemahlen, nicht gekapselt. Dabei arbeitet im Inneren dieselbe Premium-Technologie, die auch größere JURA Vollautomaten auszeichnet: Zum Beispiel der Professional Aroma Grinder 3 für ein präzises, konstantes Mahlergebnis, oder die Full-Size-Brüheinheit für optimale Brühbedingungen für Pulvermengen von 5 bis 16 Gramm. Und wer zwischendurch entkoffeiniert genießen will, nutzt einfach den Pulverschacht. So ist sie, die A8 – kompakt im Format, groß im Genuss


