JURA - VG! Milchschäumer Hot&Cold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24331
Grundfarbe - sonstige
Transparent - Nein
Breite - 115 mm
Höhe - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610917243310
Sonepar Artikelnummer
121366611
Hersteller Artikelnummer
24331
Hersteller Typ
24331
Hersteller Artikel Nr.:
24331
Grundfarbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Breite:
115 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
1.640 kg
Der Milchschäumer Hot & Cold verwandelt jede Kaffeespezialität in ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Er kreiert feinporigen Schaum aus Milch oder pflanzlichen Milchalternativen. Ein besonderes Highlight stellt die Schokoladenmilch dar, die sich dank der leistungsstarken Technologie mit Stücken feiner Tafelschokolade zubereiten lässt. Das Design des Milchschäumers besticht durch eine elegante und funktionale Gestaltung. Mit nur vier Symbolen ist die Bedienung einfach und direkt. Der konische Sockel sorgt für einen sicheren Stand und fasst den Milchbehälter, sodass eine stilvolle und harmonische Einheit entsteht. Mit dem leicht geschwungenen Auslaufschnabel gelingt das Eingiessen der aufgeschäumten Milch oder Schokoladenmilch präzise und sauber. Der Milchschäumer Hot & Cold ist die ideale Ergänzung für Pure-Coffee-Vollautomaten von Jura und wird schnell zum unverzichtbaren Begleiter bei der Kaffeezubereitung.


