Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JURA - WiFi-Connect V2

JURA
kopierenkopieren
JURA - WiFi-Connect V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24323

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610917243235

Sonepar Artikelnummer

121240878

Hersteller Artikelnummer

24323

Hersteller Typ

24323

Hersteller Artikel Nr.:

24323

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85439090

Gewicht:

0.010 kg

Der Wi-Fi Connect V2 schafft smarten Kaffeegenuss und den Komfort, der mit der App J.O.E. einhergeht. Er verbindet den JURA-Vollautomaten mit Smartphones und anderen Devices und ermöglicht eine kabellose Anbindung an Zusatzgeräte wie den Cool Control. In der neuesten Generation unterstützt der Wi-Fi Connect V2 sowohl Wi-Fi als auch Bluetooth. * Die Kombination beider Technologien resultiert in erheblichen Vorteilen und sichert die konstante Kommunikation. Dank moderner Verschlüsselung gewährleistet der Wi-Fi Connect V2 optimale Sicherheit. Das i-Tüpfelchen seines Konzepts ist die Rückwärtskompatibilität. Er lässt sich problemlos in ältere JURA-Modelle einsetzen und eröffnet auch diesen Kaffeevollautomaten die Welt des smarten und individuellen Kaffeegenusses. Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Kaffeevollautomat von JURA beide Technologien unterstützt. Überprüfen Sie daher die Kompatibilität in den technischen Daten des jeweiligen Geräts.