K'ELECTRIC - 4-pol. Sammelschiene Gabel/Stift 14xLS 1+N 1,5TE, 10mm2, 374mm lang
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111385
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120897475
Hersteller Artikelnummer
111385
Hersteller Typ
EATON 4-P.,14XLS 1+N, 1,5TE
Hersteller Artikel Nr.:
111385
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.250 kg


