K'ELECTRIC - 4-pol. Sammelschiene Gabel/Stift 1xFI 4pol+1xLS 3pol.+3xLS 1+N 1,5TE, 10mm2, 212mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111382
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120897472
Hersteller Artikelnummer
111382
Hersteller Typ
EATON 4-P.,1FI,LS3POL,3XLS1+N,1,5TE
Hersteller Artikel Nr.:
111382
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.150 kg
K'Electric 111382 - 4-polige Gabel-/Stift-Sammelschiene fuer Eaton, 1x FI 4-polig + 1x LS 3-polig + 3x LS 1+N, 1,5 TE, 10 mm2, 212 mm lang. Konfektionierte Phasenschiene fuer Eaton-Schutzgeraete in Unterverteilungen.


