K'ELECTRIC - 4-pol. Sammelschiene Gabel/Stift 8xLS 1+N 1,5TE, 10mm2, 212mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111383
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120897473
Hersteller Artikelnummer
111383
Hersteller Typ
EATON 4-P.,8XLS1+N,1,5TE
Hersteller Artikel Nr.:
111383
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.150 kg


