Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

K'ELECTRIC - 4-pol.Sammelschiene Stift 12x1+N, 1TE, 16mm2, 212mm lang

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - 4-pol.Sammelschiene Stift 12x1+N, 1TE, 16mm2, 212mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111394

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 0.214 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121064658

Hersteller Artikelnummer

111394

Hersteller Typ

EATON 4.p.12x1+N, 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

111394

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.214 kg

4-pol.Sammelschiene Stift 12x1+N, 1TE, 16mm2, 212mm lang