K'ELECTRIC - 4polige Sammelschiene Gabel/Stift 1FI 4pol.+1LS3pol.+5xLS1+N, 1TE, 16mm2, 220mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111336
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.105 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630414149
Sonepar Artikelnummer
120897468
Hersteller Artikelnummer
111336
Hersteller Typ
EATON 4-P.,1FI,8XLS1+N,1TE
Hersteller Artikel Nr.:
111336
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.105 kg
K'Electric 111336 - 4-polige Gabel-/Stift-Sammelschiene fuer Eaton, 1x FI 4-polig + 1x LS 3-polig + 5x LS 1+N, 1TE, 16 mm2, 220 mm lang. Konfektionierte Phasenschiene fuer Eaton-Schutzgeraete in Unterverteilungen.


