K'ELECTRIC - 4polige Sammelschiene Gabel/Stift 1FI 4pol.+8LS 1+N, 1TE, 16mm2, 220mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111337
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.105 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630414156
Sonepar Artikelnummer
120897469
Hersteller Artikelnummer
111337
Hersteller Typ
EATON 4-P.,1FI,LS4POL,4XLS1+N,1TE
Hersteller Artikel Nr.:
111337
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.105 kg
K'Electric vorkonfektionierte 4-polige Sammelschiene, Gabel/Stift-Ausführung, 1× FI 4-polig + 4× LS 1+N + 1 TE, 16 mm², Länge 210 mm (111337). Für Eaton-Reihenschutzgeräte im Verteiler.


