Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - 60mm Kombiverbinder für 2polige Ausführung

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - 60mm Kombiverbinder für 2polige Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106307

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401293

Sonepar Artikelnummer

120588554

Hersteller Artikelnummer

106307

Hersteller Typ

60MM KOMBIVERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

106307

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Kombiverbinder 60mm für 2-polige Schienensysteme, Verbindungselement