Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - 60mm Sammelschienenträger 2polig, 2-Löcher

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - 60mm Sammelschienenträger 2polig, 2-Löcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401385

Sonepar Artikelnummer

120588548

Hersteller Artikelnummer

106005

Hersteller Typ

60MM SAMMELSCHIENENTRÄGER 2P.

Hersteller Artikel Nr.:

106005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.090 kg

Sammelschienenträger 60mm Breite 2-polig mit 2 Befestigungslöchern