Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Abdeckung 36mm zu Sicherungssockel 3pol.

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Abdeckung 36mm zu Sicherungssockel 3pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106012

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401439

Sonepar Artikelnummer

120588545

Hersteller Artikelnummer

106012

Hersteller Typ

D0-ABDECKUNG 36MM

Hersteller Artikel Nr.:

106012

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

D0-Schutzabdeckung 36mm für größere Sicherungssockel