Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Anschlußklemmenhaube gelb 108mm, 16-70mm2

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Anschlußklemmenhaube gelb 108mm, 16-70mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106091

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401507

Sonepar Artikelnummer

120588536

Hersteller Artikelnummer

106091

Hersteller Typ

EINSPEISEPLATTE+HAUBE F. SAS60MM

Hersteller Artikel Nr.:

106091

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.161 kg

Anschlussklemmen-Schutzhaube gelb incl. Leiter-/ Schienen- Schutzplatte, Haubenbreite 108mm, Haubenhöhe 44mm