Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Anschlußklemmenhaube gelb 54mm, 16-50mm2

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Anschlußklemmenhaube gelb 54mm, 16-50mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106090

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401491

Sonepar Artikelnummer

120588535

Hersteller Artikelnummer

106090

Hersteller Typ

EINSPEISEPLATTE+HAUBE F. SAS60MM

Hersteller Artikel Nr.:

106090

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.103 kg

Anschlussklemmen-Schutzhaube incl. Leiter-/ Schienen- Schutzplatte, Breite 54mm,Tiefe 42mm