Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Aussenbefestigung ansteckbar an 106300

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Aussenbefestigung ansteckbar an 106300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106301

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401255

Sonepar Artikelnummer

120588550

Hersteller Artikelnummer

106301

Hersteller Typ

60MM AUSSENBEFESTIGUNG

Hersteller Artikel Nr.:

106301

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Außenbefestigung ansteckbar für Niveauträger-System 60mm