Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Bügelklemmen BKNA für Cu/AL 120mm2 für Schiene 10mm

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Bügelklemmen BKNA für Cu/AL 120mm2 für Schiene 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116097

  • Sammelschienendicke - 10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 440 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401873

Sonepar Artikelnummer

121011757

Hersteller Artikelnummer

116097

Hersteller Typ

BÜGELKLEMMEN BKNA FÜR CU/AL 120/10

Hersteller Artikel Nr.:

116097

Sammelschienendicke:

10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

120 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

440 A

Breite der Klemme:

24 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.090 kg

K'Electric Bügelklemme BKNA für Cu/Al Leiter 120mm² an 10mm Sammelschiene.