Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Bügelklemmen BKNA für Cu/AL 16mm2 für Schiene 5mm

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Bügelklemmen BKNA für Cu/AL 16mm2 für Schiene 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116089

  • Sammelschienendicke - 5 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 180 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630408391

Sonepar Artikelnummer

121011749

Hersteller Artikelnummer

116089

Hersteller Typ

BÜGELKLEMMEN BKNA FÜR CU/AL 16/5

Hersteller Artikel Nr.:

116089

Sammelschienendicke:

5 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

180 A

Breite der Klemme:

12 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.024 kg

K'Electric Bügelklemme BKNA für Cu/Al Leiter 16mm² an 5mm Sammelschiene.