K'ELECTRIC - CORON R D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106901
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4251630401897
Sonepar Artikelnummer
120588581
Hersteller Artikelnummer
106901
Hersteller Typ
CORON R LASTTRENNSCHALTER 3P.
Hersteller Artikel Nr.:
106901
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.280 kg
CORON R D0-Reiter-Lasttrennschalter 3pol.


