K'ELECTRIC - CORON R D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol. bestückt 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106925
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4251630401927
Sonepar Artikelnummer
120588583
Hersteller Artikelnummer
106925
Hersteller Typ
CORON R LASTTRENNSCHALTER 3P. 25A
Hersteller Artikel Nr.:
106925
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.320 kg
CORON R D0-Reiter-Lasttrennschalter 3-polig incl. Sicherung 25 A und Fixeinbau-Passringen


