K'ELECTRIC - CORON R D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol. bestückt 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106950
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4251630401941
Sonepar Artikelnummer
120588585
Hersteller Artikelnummer
106950
Hersteller Typ
CORON R LASTTRENNSCHALTER 3P. 50A
Hersteller Artikel Nr.:
106950
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
50 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.320 kg
CORON R D0-Reiter-Lasttrennschalter 3-polig incl. Sicherung 50 A und Fixeinbau-Passringen


