K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE CORON DUO 2polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103302
Polzahl - 2
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630408285
Sonepar Artikelnummer
120588527
Hersteller Artikelnummer
103302
Hersteller Typ
D0 LASTTRENNER RE CORON DUO 2P.
Hersteller Artikel Nr.:
103302
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.220 kg
CORON DUO D0-Sicherungslasttrennschalter 2-polig


