K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE CORON DUO 3polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103303
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4251630408292
Sonepar Artikelnummer
120588528
Hersteller Artikelnummer
103303
Hersteller Typ
D0 LASTTRENNER RE CORON DUO 3P.
Hersteller Artikel Nr.:
103303
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.304 kg
CORON DUO D0-Sicherungslasttrennschalter 3-polig


