K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE CORON DUO 3polig + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103306
Polzahl - 4
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630408322
Sonepar Artikelnummer
120588534
Hersteller Artikelnummer
103306
Hersteller Typ
D0 LASTTRENNER RE CORON DUO 3+N
Hersteller Artikel Nr.:
103306
Polzahl:
4
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.450 kg
CORON DUO D0-Sicherungslasttrennschalter 3-polig + N


