K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN II 1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102651
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4251630400180
Sonepar Artikelnummer
120588513
Hersteller Artikelnummer
102651
Hersteller Typ
D0 LASTTRENNER RE TYTAN II 1P.
Hersteller Artikel Nr.:
102651
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.120 kg
TYTAN II D0 Lasttrennschalter 1-polig


