K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN II 1polig+N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102641
Polzahl - 2
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630400210
Sonepar Artikelnummer
120588516
Hersteller Artikelnummer
102641
Hersteller Typ
D0 LASTTRENNER RE TYTAN II 1+N
Hersteller Artikel Nr.:
102641
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.220 kg
TYTAN II D0 Lasttrennschalter 1-polig + N


