K'ELECTRIC - D0 Lasttrennschalter RE TYTAN II 2polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102652
Polzahl - 2
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4251630400197
Sonepar Artikelnummer
120588514
Hersteller Artikelnummer
102652
Hersteller Typ
D0 LASTTRENNER RE TYTAN II 2P.
Hersteller Artikel Nr.:
102652
Polzahl:
2
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.205 kg
TYTAN II D0 Lasttrennschalter 2-polig


